Kegelstopfen NR grau dxD/H= 25x31/30mm

  • ERIKS:12730729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. (Farbänderungen vorbehalten).
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.87inkl. MwSt

1126 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.58

-

100+

CHF 1.92

46.29%

200+

CHF 1.12

68.67%

250+

CHF 0.92

74.35%

500+

CHF 0.78

78.21%

1000+

CHF 0.72

79.75%

2500+

CHF 0.67

81.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
NR
d
25 mm
D
31 mm
H
30 mm
Härte
40
Farbe
Grau