Kegelstopfen NR grau dxD/H= 16x21/24mm

  • ERIKS:14904056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. (Farbänderungen vorbehalten).
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.52inkl. MwSt

487 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.41

-

50+

CHF 1.14

18.86%

100+

CHF 0.91

35.02%

250+

CHF 0.75

46.98%

500+

CHF 0.63

55.23%

1000+

CHF 0.59

58.01%

2500+

CHF 0.55

61.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
NR
d
16 mm
D
21 mm
H
24 mm
Härte
40
Farbe
Grau