Kegelstopfen NR grau dxD/H= 14x18/20mm

  • ERIKS:12730725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. (Farbänderungen vorbehalten).
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.27inkl. MwSt

2525 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.10

-

100+

CHF 1.18

43.91%

200+

CHF 0.58

72.27%

250+

CHF 0.48

77.28%

500+

CHF 0.40

80.81%

1000+

CHF 0.37

82.15%

2500+

CHF 0.35

83.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
NR
d
14 mm
D
18 mm
H
20 mm
Härte
40
Farbe
Grau