Kegelstopfen NR grau dxD/H= 11x15/20mm

  • ERIKS:12730723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Öffnungen, Bohrungen und Innengewinden. (Farbänderungen vorbehalten).
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.89inkl. MwSt

607 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.82

-

50+

CHF 0.67

18.73%

100+

CHF 0.54

34.91%

250+

CHF 0.44

46.84%

500+

CHF 0.37

55.35%

1000+

CHF 0.34

58.15%

2500+

CHF 0.32

61.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
NR
d
11 mm
D
15 mm
H
20 mm
Härte
40
Farbe
Grau