
CHF 17.86/ Meterexkl. MwSt
CHF 19.31inkl. MwSt
56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.86 | - |
25+ | CHF 11.02 | 38.30% |
50+ | CHF 7.92 | 55.68% |
100+ | CHF 5.84 | 67.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | P-Profil |
Typ | Kederprofil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 11 mm |
Breite | 30 mm |
Rollenlänge | 50 m |