
CHF 33.47/ Meterexkl. MwSt
CHF 36.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.47 | - |
25+ | CHF 22.27 | 33.46% |
50+ | CHF 15.07 | 54.97% |
100+ | CHF 11.98 | 64.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | P-Profil |
Typ | Kederprofil |
Material | EPDM |
Härte | 60 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 18 mm |
Breite | 44 mm |
Rollenlänge | 25 m |