
CHF 9.78/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.78 | - |
25+ | CHF 6.53 | 33.20% |
50+ | CHF 4.64 | 52.53% |
100+ | CHF 3.51 | 64.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | P-Profil |
Typ | Kederprofil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 12 mm |
Breite | 40 mm |
Rollenlänge | 50 m |