
CHF 11.75/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.70inkl. MwSt
572 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.75 | - |
25+ | CHF 8.60 | 26.85% |
50+ | CHF 6.15 | 47.70% |
100+ | CHF 4.51 | 61.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | P-Profil |
Typ | Kederprofil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 13 mm |
Breite | 30 mm |
Rollenlänge | 25 m |