
CHF 14.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 15.67inkl. MwSt
247 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.50 | - |
25+ | CHF 8.86 | 38.93% |
50+ | CHF 6.38 | 56.00% |
100+ | CHF 4.68 | 67.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | P-Profil |
Typ | Kederprofil |
Material | EPDM |
Härte | 60 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 10 mm |
Breite | 30 mm |
Rollenlänge | 50 m |