Eriks

Kederprofil EPDM 26x8mm

  • ERIKS:13901422
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.82/ Meterexkl. MwSt

CHF 18.18inkl. MwSt

416 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.82

-

25+

CHF 12.22

27.35%

50+

CHF 8.72

48.16%

100+

CHF 6.47

61.53%

1000+

CHF 3.51

79.16%

10000+

CHF 2.40

85.70%

20000+

CHF 2.30

86.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
P-Profil
Typ
Kederprofil
Material
EPDM
Härte
65 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
8 mm
Breite
26 mm
Rollenlänge
50 m