
CHF 25.59/ Meterexkl. MwSt
CHF 27.66inkl. MwSt
389 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.59 | - |
25+ | CHF 17.03 | 33.45% |
50+ | CHF 11.47 | 55.18% |
100+ | CHF 9.08 | 64.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | P-Profil |
Typ | Kederprofil |
Material | EPDM |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 18 mm |
Breite | 26 mm |
Rollenlänge | 25 m |