
CHF 4.98/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.38inkl. MwSt
1116.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.97 | - |
20+ | CHF 3.42 | 31.36% |
60+ | CHF 2.64 | 47.04% |
100+ | CHF 1.97 | 60.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | P-Profil |
Typ | Kederprofil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 8 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 20 m |