Eriks

Kederprofil EPDM 25x12mm

  • ERIKS:13901368
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
P-Profil
Typ
Kederprofil
Material
EPDM
Härte
65 Shore A
Farbe
Grau
Höhe
12 mm
Breite
25 mm
Rollenlänge
50 m