
CHF 4.55/ Meterexkl. MwSt
CHF 4.92inkl. MwSt
3822 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.55 | - |
25+ | CHF 2.62 | 42.35% |
50+ | CHF 1.93 | 57.65% |
100+ | CHF 1.37 | 69.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | P-Profil |
Typ | Kederprofil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 8 mm |
Breite | 20 mm |
Rollenlänge | 100 m |