Eriks

Kederprofil EPDM 20x8x1.5mm

  • ERIKS:13901318
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
P-Profil
Typ
Kederprofil
Material
EPDM
Härte
65 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
8 mm
Breite
20 mm
Rollenlänge
50 m