
CHF 16.67/ Meterexkl. MwSt
CHF 18.02inkl. MwSt
382 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.67 | - |
25+ | CHF 10.35 | 37.91% |
50+ | CHF 7.40 | 55.64% |
100+ | CHF 5.49 | 67.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | P-Profil |
Typ | Kederprofil |
Material | EPDM |
Härte | 60 Shore A |
Farbe | Grau |
Höhe | 7 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 25 m |