
CHF 6.89/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.45inkl. MwSt
1273 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.89 | - |
25+ | CHF 4.67 | 32.29% |
50+ | CHF 3.35 | 51.38% |
100+ | CHF 2.24 | 67.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | P-Profil |
Typ | Kederprofil |
Material | EPDM |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Grau |
Höhe | 6 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 100 m |