
CHF 13.13/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.19inkl. MwSt
680 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.13 | - |
25+ | CHF 9.64 | 26.62% |
50+ | CHF 6.93 | 47.22% |
100+ | CHF 5.10 | 61.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | P-Profil |
Typ | Kederprofil |
Material | CR |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 12 mm |
Breite | 30 mm |
Rollenlänge | 50 m |