
CHF 12.28/ Meterexkl. MwSt
CHF 13.27inkl. MwSt
373 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.28 | - |
25+ | CHF 7.59 | 38.19% |
50+ | CHF 5.43 | 55.78% |
100+ | CHF 4.07 | 66.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | P-Profil |
Typ | Kederprofil |
Material | CR |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 6 mm |
Breite | 28 mm |
Rollenlänge | 50 m |