
CHF 10.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.78inkl. MwSt
364 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.90 | - |
25+ | CHF 6.71 | 38.44% |
50+ | CHF 4.84 | 55.64% |
100+ | CHF 3.57 | 67.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | P-Profil |
Typ | Kederprofil |
Material | CR |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 4.3 mm |
Breite | 19.5 mm |
Rollenlänge | 50 m |