
CHF 11.81/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.77inkl. MwSt
480 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.81 | - |
25+ | CHF 7.27 | 38.48% |
50+ | CHF 5.22 | 55.80% |
100+ | CHF 3.89 | 67.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | P-Profil |
Typ | Kederprofil |
Material | CR |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 4 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 100 m |