
CHF 6.72/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.26inkl. MwSt
1110 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.72 | - |
25+ | CHF 3.57 | 46.95% |
50+ | CHF 2.88 | 57.22% |
100+ | CHF 2.07 | 69.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 8 mm |
Breite | 7.5 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 7.5 mm |
A | 8 mm |