
CHF 4.35/ Meterexkl. MwSt
CHF 4.70inkl. MwSt
1747 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.35 | - |
25+ | CHF 2.93 | 32.76% |
50+ | CHF 2.07 | 52.41% |
100+ | CHF 1.39 | 68.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material | EPDM |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 4 mm |
Breite | 5 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 5 mm |
A | 4 mm |