
CHF 4.24/ Meterexkl. MwSt
CHF 4.58inkl. MwSt
2806 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.24 | - |
25+ | CHF 2.88 | 32.19% |
50+ | CHF 2.06 | 51.42% |
100+ | CHF 1.44 | 66.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 5.5 mm |
Breite | 3 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 3 mm |
A | 5.5 mm |