
CHF 12.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 13.84inkl. MwSt
386 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.80 | - |
25+ | CHF 9.24 | 27.85% |
50+ | CHF 6.68 | 47.85% |
100+ | CHF 4.88 | 61.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 13 mm |
Breite | 6.5 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 6.5 mm |
A | 13 mm |