
CHF 13.48/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.57inkl. MwSt
94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.48 | - |
25+ | CHF 8.19 | 39.28% |
50+ | CHF 6.13 | 54.53% |
100+ | CHF 4.50 | 66.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 10 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 6 mm |
A | 10 mm |