
CHF 7.59/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.20inkl. MwSt
834 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.59 | - |
25+ | CHF 4.52 | 40.45% |
50+ | CHF 3.31 | 56.46% |
100+ | CHF 2.48 | 67.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material | CR |
Härte | 80 +/- 5 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 9 mm |
Breite | 5 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 5 mm |
A | 9 mm |