
CHF 5.15/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.57inkl. MwSt
1792 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.15 | - |
25+ | CHF 3.20 | 37.80% |
50+ | CHF 2.28 | 55.78% |
100+ | CHF 1.50 | 70.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material | CR |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 5 mm |
Breite | 3 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 3 mm |
A | 5 mm |