
CHF 5.01/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.42inkl. MwSt
5105 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.01 | - |
25+ | CHF 3.05 | 39.12% |
50+ | CHF 2.07 | 58.78% |
100+ | CHF 1.28 | 74.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material | CR |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 6.8 mm |
Breite | 4 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 4 mm |
A | 6.8 mm |