
CHF 13.47/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.56inkl. MwSt
496 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.47 | - |
25+ | CHF 7.93 | 41.17% |
50+ | CHF 5.73 | 57.46% |
100+ | CHF 4.26 | 68.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material | CR |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 13.5 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 6 mm |
A | 13.5 mm |