
CHF 7.14/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.72inkl. MwSt
4218 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.14 | - |
25+ | CHF 4.12 | 42.33% |
50+ | CHF 2.94 | 58.86% |
100+ | CHF 1.96 | 72.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material | PVC, weich |
Farbe | Grau / Weiss |
Höhe | 8.7 mm |
Breite | 6.2 mm |
Geeignet für Materialstärke | 1-2 mm |
Rollenlänge | 100 m |