
CHF 10.92/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.80inkl. MwSt
565 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.92 | - |
25+ | CHF 6.71 | 38.55% |
50+ | CHF 4.82 | 55.91% |
100+ | CHF 3.55 | 67.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material | PVC, weich |
Farbe | Grau |
Höhe | 14.8 mm |
Breite | 11.7 mm |
Geeignet für Materialstärke | 6-8 mm |
Rollenlänge | 100 m |