
CHF 9.57/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.35inkl. MwSt
8000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.57 | - |
25+ | CHF 5.82 | 39.18% |
50+ | CHF 4.24 | 55.75% |
100+ | CHF 3.11 | 67.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material | PVC, weich |
Farbe | Grau |
Höhe | 14.5 mm |
Breite | 10 mm |
Geeignet für Materialstärke | 1-4 mm |
Rollenlänge | 100 m |