Kantenschutzprofil PUR Integralschaum Typ B rund Ø40mm Schlitz 19x8mm 1m schwarz/gelb

  • ERIKS:13870730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.24inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.80

-

10+

CHF 42.90

21.72%

25+

CHF 34.30

37.41%

100+

CHF 31.40

42.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Kantenschutzprofil
Material
PU
Farbe
Gelb / Schwarz
Höhe
8 mm
Breite
19 mm
Rollenlänge
1 m