Kantenschutzprofil PUR Integralschaum Typ B rund Ø40mm Schlitz 19x8mm 1m schwarz

  • ERIKS:13901576
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.45inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 58.70

-

10+

CHF 40.50

31.01%

25+

CHF 38.10

35.09%

100+

CHF 34.30

41.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Kantenschutzprofil
Material
PU
Farbe
Schwarz
Höhe
8 mm
Breite
19 mm
Rollenlänge
1 m