
CHF 13.47/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.56inkl. MwSt
1068 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.47 | - |
25+ | CHF 8.32 | 38.20% |
50+ | CHF 5.91 | 56.16% |
100+ | CHF 4.37 | 67.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material Gummi | Schwammgummi |
Material | PVC/EPDM |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 23.5 mm |
Breite | 13.3 mm |
Geeignet für Materialstärke | 1-4 mm |
Rollenlänge | 50 m |