
CHF 14.37/ Meterexkl. MwSt
CHF 15.53inkl. MwSt
1348 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.37 | - |
25+ | CHF 8.90 | 38.10% |
50+ | CHF 6.43 | 55.25% |
100+ | CHF 4.86 | 66.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material Gummi | Schwammgummi |
Material | PVC/EPDM |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 16 mm |
Breite | 21 mm |
Geeignet für Materialstärke | 1-4 mm |
Rollenlänge | 50 m |