Kantenschutzprofil mit Stahlgerüst und Moosgummiprofil 25x15.4mm schwarz

  • ERIKS:13870701
Image 1
Kantenschutzprofile mit Stahlgerüst lassen sich schnell und problemlos verarbeiten, da sie nur aufgesteckt und nicht aufgeklebt werden müssen. Das Stahlgerüst garantiert sicheren Halt auf jeder Kante.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.76/ Meterexkl. MwSt

CHF 21.36inkl. MwSt

286 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.76

-

25+

CHF 13.28

32.79%

50+

CHF 8.93

54.81%

100+

CHF 7.04

64.40%

250+

CHF 5.60

71.69%

500+

CHF 4.01

79.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Kantenschutzprofil
Material Gummi
Schwammgummi
Material
PVC/EPDM
Farbe
Schwarz
Höhe
25 mm
Breite
15.4 mm
Geeignet für Materialstärke
1-4 mm
Rollenlänge
50 m