
CHF 13.63/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.73inkl. MwSt
205 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.63 | - |
25+ | CHF 8.88 | 34.89% |
50+ | CHF 6.45 | 52.68% |
100+ | CHF 4.37 | 67.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material Gummi | Schwammgummi |
Material | PVC/EPDM |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 12 mm |
Breite | 10.2 mm |
Geeignet für Materialstärke | 1-2 mm |
Rollenlänge | 100 m |