
CHF 20.08/ Meterexkl. MwSt
CHF 21.71inkl. MwSt
1128 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.08 | - |
25+ | CHF 13.42 | 33.17% |
50+ | CHF 10.13 | 49.55% |
100+ | CHF 7.14 | 64.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material Gummi | Schwammgummi |
Material | PVC/EPDM |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 21 mm |
Breite | 10 mm |
Geeignet für Materialstärke | 1-4 mm |
Rollenlänge | 50 m |