
CHF 17.16/ Meterexkl. MwSt
CHF 18.55inkl. MwSt
1792.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.16 | - |
25+ | CHF 10.49 | 38.87% |
50+ | CHF 7.50 | 56.29% |
100+ | CHF 5.61 | 67.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 24 mm |
Breite | 8.6 mm |
Geeignet für Materialstärke | 1-2.5 mm |
Rollenlänge | 50 m |