
CHF 20.53/ Meterexkl. MwSt
CHF 22.19inkl. MwSt
77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.53 | - |
25+ | CHF 12.72 | 38.04% |
50+ | CHF 9.18 | 55.31% |
100+ | CHF 6.80 | 66.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 19 mm |
Breite | 8.6 mm |
Geeignet für Materialstärke | 1-2 mm |
Rollenlänge | 50 m |