
CHF 8.27/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.94inkl. MwSt
2219.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.27 | - |
25+ | CHF 5.01 | 39.36% |
50+ | CHF 3.65 | 55.93% |
100+ | CHF 2.67 | 67.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material | PVC, weich |
Farbe | Grau |
Höhe | 14 mm |
Breite | 9.5 mm |
Geeignet für Materialstärke | 1-4 mm |
Rollenlänge | 100 m |