
CHF 11.23/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.14inkl. MwSt
1.2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.23 | - |
25+ | CHF 6.88 | 38.74% |
50+ | CHF 4.93 | 56.14% |
100+ | CHF 3.66 | 67.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 33.5 mm |
Breite | 9.2 mm |
Geeignet für Materialstärke | 1-2.5 mm |
Rollenlänge | 50 m |