
CHF 25.38/ Meterexkl. MwSt
CHF 27.44inkl. MwSt
277 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.38 | - |
25+ | CHF 18.26 | 28.05% |
50+ | CHF 12.36 | 51.30% |
100+ | CHF 9.68 | 61.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 22 mm |
Breite | 13.8 mm |
Geeignet für Materialstärke | 1-2.5 mm |
Rollenlänge | 50 m |