
CHF 34.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 37.19inkl. MwSt
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.40 | - |
20+ | CHF 22.10 | 35.76% |
60+ | CHF 15.80 | 54.07% |
100+ | CHF 12.70 | 63.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 38 mm |
Breite | 38 mm |
Rollenlänge | 20 m |