Kantenschutzprofil aus TPE 900304, 21 x 16 mm weiss

  • ERIKS:14899453
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.94/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.75inkl. MwSt

166 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.94

-

10+

CHF 8.47

14.75%

25+

CHF 7.39

25.62%

50+

CHF 6.13

38.30%

100+

CHF 4.89

50.83%

250+

CHF 4.64

53.25%

500+

CHF 4.51

54.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Kantenschutzprofil
Material
TPE
Härte
70
Farbe
Weiss
Höhe
21 mm
Breite
16 mm
Geeignet für Materialstärke
5-8 mm
Rollenlänge
25 m