
CHF 5.64/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.10inkl. MwSt
394 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.64 | - |
50+ | CHF 3.38 | 40.02% |
100+ | CHF 2.68 | 52.53% |
300+ | CHF 2.54 | 54.92% |
500+ | CHF 2.38 | 57.76% |
1000+ | CHF 2.30 | 59.18% |
2500+ | CHF 2.28 | 59.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Kantenschutzprofil |
Material | TPE |
Härte | 70 |
Farbe | Weiss |
Höhe | 13 mm |
Breite | 9 mm |
Geeignet für Materialstärke | 0.5-2.5 mm |
Rollenlänge | 100 m |