Kantenschutzprofil aus TPE 900304, 9.5 x 8.5 mm weiss

  • ERIKS:14899456
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.65/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.03inkl. MwSt

850 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.64

-

50+

CHF 2.79

39.94%

100+

CHF 2.20

52.64%

300+

CHF 2.10

54.90%

500+

CHF 1.96

57.80%

1000+

CHF 1.94

58.34%

2500+

CHF 1.88

59.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Kantenschutzprofil
Material
TPE
Härte
70
Farbe
Weiss
Höhe
9.5 mm
Breite
8.5 mm
Geeignet für Materialstärke
0.5-2.5 mm
Rollenlänge
100 m