Kantenschutzprofil aus TPE 900304, 17 x 12 mm weiss

  • ERIKS:14899454
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.46/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.98inkl. MwSt

488 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.46

-

10+

CHF 5.51

14.72%

25+

CHF 4.81

25.56%

50+

CHF 3.99

38.26%

100+

CHF 3.18

50.81%

250+

CHF 3.02

53.21%

500+

CHF 2.93

54.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Kantenschutzprofil
Material
TPE
Härte
70
Farbe
Weiss
Höhe
17 mm
Breite
12 mm
Geeignet für Materialstärke
3-5 mm
Rollenlänge
25 m